Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur d'électrovanne forme C VCD 1A-1-3-226 câble 10m

  • ERIKS:14942847
  • Fabricant:7613288296350
Image 1
Câbles de raccordement pour électrovannes avec connecteur forme C.
Ajouter à la liste

32.45 CHF/ Unitéhors TVA

35.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.45 CHF

-

10+

25.25 CHF

22.19%

50+

18.95 CHF

41.60%

100+

16.30 CHF

49.77%

250+

15.35 CHF

52.70%

2000+

14.30 CHF

55.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
VCD 1A
Type
VCD 1A-1-3-226/10M
Exécution de contact
Distance entre contacts 8 x 8 mm
Couche de matière
PUR, sans halogène
Norme
DIN EN 175301-803
Type
VCD 1A-1-3-226/10M
Protection ( IP) après montage
IP 67
Blindage
Varistance
Nombre de pôles
2
Prise de courant coudé
0 oder 180
Indication LED d'état
Oui
Longueur de câble
10 m
Exécution cabinet, armoire
C