21.90 CHF/ Unitéhors TVA
23.67 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.90 CHF | - |
10+ | 17.60 CHF | 19.63% |
50+ | 13.05 CHF | 40.41% |
100+ | 11.35 CHF | 48.17% |
250+ | 10.60 CHF | 51.60% |
2000+ | 9.95 CHF | 54.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VC 1A |
Type | VC 1A-1-3-226/5M |
Type | VC 1A-1-3-226/5 M |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Nombre de pôles | 2 |
Longueur de câble | 5 m |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Forme de construction | C Industrie |
Indication LED d'état | Oui |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Codage | C |