Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur d'électrovanne forme C industriel VC 1A-1-3-226 câble 10m

  • ERIKS:14942871
  • Fabricant:7613288296008
Image 1
Câbles de raccordement pour électrovannes avec connecteur forme C industriel.
Ajouter à la liste

32.85 CHF/ Unitéhors TVA

35.51 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.85 CHF

-

10+

24.95 CHF

24.05%

50+

18.70 CHF

43.07%

100+

16.15 CHF

50.84%

250+

15.05 CHF

54.19%

2000+

14.10 CHF

57.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
VC 1A
Type
VC 1A-1-3-226/10M
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Norme
DIN EN 175301-803
Nombre de pôles
2
Prise de courant coudé
0 oder 180
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Indication LED d'état
Oui
Type
VC 1A-1-3-226/10 M
Codage
C
Forme de construction
C Industrie
Longueur de câble
10 m