24.60 CHF/ Unitéhors TVA
26.59 CHFTVA incluse
71 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.60 CHF | - |
10+ | 19.10 CHF | 22.36% |
50+ | 14.20 CHF | 42.28% |
100+ | 12.35 CHF | 49.80% |
250+ | 11.55 CHF | 53.05% |
2000+ | 10.90 CHF | 55.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VBD 1A |
Type | VBD 1A-1-1-226/5M |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Longueur de câble | 5 m |
Prise de courant coudé | 0 |
Nombre de pôles | 2 |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Type | VBD 1A-1-1-226/5 M |
Exécution de contact | Distance entre contacts 10 x 9 mm |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Exécution cabinet, armoire | B |
Indication LED d'état | Oui |
Blindage | Varistance |