Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur d'électrovanne forme B industriel VB 1A-1-1-226 câble 2m

  • ERIKS:14942794
  • Fabricant:7613288297371
Image 1
Câbles de raccordement pour électrovannes avec connecteur forme B industriel.
Ajouter à la liste

17.65 CHF/ Unitéhors TVA

19.08 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.65 CHF

-

10+

15.10 CHF

14.45%

50+

11.30 CHF

35.98%

100+

9.55 CHF

45.89%

250+

9.10 CHF

48.44%

2000+

8.50 CHF

51.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
VB 1A
Type
VB 1A-1-1-226/2M
Codage
B
Longueur de câble
2 m
Type
VB 1A-1-1-226/2 M
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Forme de construction
RV28288
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Prise de courant coudé
0
Nombre de pôles
2
Norme
DIN EN 175301-803
Indication LED d'état
Oui