30.20 CHF/ Unitéhors TVA
32.65 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.20 CHF | - |
10+ | 24.05 CHF | 20.36% |
50+ | 17.95 CHF | 40.56% |
100+ | 15.55 CHF | 48.51% |
250+ | 14.50 CHF | 51.99% |
2000+ | 13.60 CHF | 54.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VB 1A |
Type | VB 1A-1-1-226/10M |
Forme de construction | RV28288 |
Type | VB 1A-1-1-226/10M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Codage | B |
Longueur de câble | 10 m |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Prise de courant coudé | 0 |
Nombre de pôles | 2 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Oui |