25.05 CHF/ Unitéhors TVA
27.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.05 CHF | - |
10+ | 21.40 CHF | 14.57% |
50+ | 15.85 CHF | 36.73% |
100+ | 13.80 CHF | 44.91% |
250+ | 12.95 CHF | 48.30% |
2000+ | 12.05 CHF | 51.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VAD 1B |
Type | VAD 1B-1-3-226/5M |
Type | VAD 1B-1-3-226/5 M |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Exécution de contact | Distance entre contacts 18 x 18 mm |
Exécution cabinet, armoire | A |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Blindage | Diode de suppréssion |
Longueur de câble | 5 m |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Nombre de pôles | 2 |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Oui |