19.45 CHF/ Unitéhors TVA
21.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.45 CHF | - |
10+ | 16.70 CHF | 14.14% |
50+ | 12.35 CHF | 36.50% |
100+ | 10.70 CHF | 44.99% |
250+ | 10.00 CHF | 48.59% |
2000+ | 9.35 CHF | 51.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VAD 1B |
Type | VAD 1B-1-3-226/2M |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Nombre de pôles | 2 |
Longueur de câble | 2 m |
Type | VAD 1B-1-3-226/2M |
Indication LED d'état | Oui |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Exécution cabinet, armoire | A |
Exécution de contact | Distance entre contacts 18 x 18 mm |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Blindage | Diode de suppréssion |