Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur d'électrovanne forme A VAD 1B-1-3-226 câble 10m

  • ERIKS:14942873
  • Fabricant:7613288295988
Image 1
Câbles de raccordement pour électrovannes avec connecteur forme A.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
VAD 1B
Type
VAD 1B-1-3-226/10M
Prise de courant coudé
0 oder 180
Blindage
Diode de suppréssion
Protection ( IP) après montage
IP 67
Type
VAD 1B-1-3-226/10
Exécution de contact
Distance entre contacts 18 x 18 mm
Longueur de câble
10 m
Exécution cabinet, armoire
A
Couche de matière
PUR, sans halogène
Indication LED d'état
Oui
Nombre de pôles
2
Norme
DIN EN 175301-803