32.50 CHF/ Unitéhors TVA
35.13 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.50 CHF | - |
10+ | 25.60 CHF | 21.23% |
50+ | 19.15 CHF | 41.08% |
100+ | 16.45 CHF | 49.38% |
250+ | 15.50 CHF | 52.31% |
2000+ | 14.45 CHF | 55.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VAD 1A |
Type | VAD 1A-3-3-226/5M |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Type | VAD 1A-3-3-226/5 M |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Indication LED d'état | Oui |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Blindage | Varistance |
Exécution de contact | Distance entre contacts 18 x 18 mm |
Longueur de câble | 5 m |
Tension de dimensionnement | 230 V |
Exécution cabinet, armoire | A |
Nombre de pôles | 2 |