Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Connecteur d'électrovanne forme A VAD 1A-1-3-226 câble 5m

  • ERIKS:14942793
  • Fabricant:7613288297388
Image 1
Câbles de raccordement pour électrovannes avec connecteur forme A.
Ajouter à la liste

34.40 CHF/ Unitéhors TVA

37.19 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.40 CHF

-

10+

30.55 CHF

11.19%

50+

29.40 CHF

14.53%

100+

28.30 CHF

17.73%

250+

27.20 CHF

20.93%

2000+

21.50 CHF

37.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
VAD 1A
Type
VAD 1A-1-3-226/5M
Norme
DIN EN 175301-803
Exécution de contact
Distance entre contacts 18 x 18 mm
Nombre de pôles
2
Type
VAD 1A-1-3-226/5 M
Blindage
Varistance
Indication LED d'état
Oui
Exécution cabinet, armoire
A
Longueur de câble
5 m
Prise de courant coudé
0 oder 180
Couche de matière
PUR, sans halogène
Protection ( IP) après montage
IP 67