33.80 CHF/ Unitéhors TVA
36.54 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.80 CHF | - |
10+ | 27.75 CHF | 17.90% |
50+ | 20.85 CHF | 38.31% |
100+ | 17.90 CHF | 47.04% |
250+ | 16.70 CHF | 50.59% |
2000+ | 15.75 CHF | 53.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | VAD 1A |
Type | VAD 1A-1-3-226/10M |
Indication LED d'état | Oui |
Couche de matière | PUR, sans halogène |
Exécution de contact | Distance entre contacts 18 x 18 mm |
Type | VAD 1A-1-3-226/10 M |
Blindage | Varistance |
Longueur de câble | 10 m |
Prise de courant coudé | 0 oder 180 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Norme | DIN EN 175301-803 |
Exécution cabinet, armoire | A |
Nombre de pôles | 2 |