Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG CANopen/DeviceNet Répartiteur en T M12x1 fiche et prise 5 pôles

  • ERIKS:14942680
  • Fabricant:7613288299184
Image 1
Répartiteur en T, fiche et prise M12 pour CANopen/DeviceNet, câblage 1:1.
Ajouter à la liste

50.10 CHF/ Unitéhors TVA

54.16 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.10 CHF

-

5+

41.25 CHF

17.66%

25+

30.75 CHF

38.62%

100+

26.55 CHF

47.01%

250+

24.75 CHF

50.60%

1000+

23.35 CHF

53.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
DeviceNet
Type
0906 UTP 101
Nombre de pôles
5
Protection ( IP) après montage
IP 67
Type
0906 UTP 101
Raccord
2xM12x1