

24.60 CHF/ Unitéhors TVA
26.59 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.60 CHF | - |
5+ | 20.15 CHF | 18.09% |
25+ | 15.00 CHF | 39.02% |
100+ | 13.10 CHF | 46.75% |
250+ | 12.20 CHF | 50.41% |
1000+ | 11.45 CHF | 53.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | DeviceNet |
Type | 0935 253 105/1M |
Chaîne de câble | Oui |
Nombre de pôles | 5 |
Longueur de câble | 1 m |
Type | 0935 253 105/1 M |
Raccord | M12x1 |
Codage | A |
Blindage | Blindé |
Matériau du manteau | PUR |
Classe de protection (IP) | IP 67 |