

43.35 CHF/ Unitéhors TVA
46.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.35 CHF | - |
5+ | 35.70 CHF | 17.65% |
25+ | 26.65 CHF | 38.52% |
100+ | 22.95 CHF | 47.06% |
250+ | 21.55 CHF | 50.29% |
1000+ | 20.30 CHF | 53.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | DeviceNet |
Type | 0935 253 104/3M |
Matériau du manteau | PUR |
Nombre de pôles | 5 |
Classe de protection (IP) | IP 67 |
Chaîne de câble | Oui |
Raccord | M12x1 |
Longueur de câble | 3 m |
Codage | A |
Blindage | Blindé |
Type | 0935 253 104/3 M |