

168.95 CHF/ Unitéhors TVA
182.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 168.95 CHF | - |
5+ | 144.05 CHF | 14.74% |
25+ | 107.50 CHF | 36.37% |
100+ | 92.80 CHF | 45.07% |
250+ | 86.80 CHF | 48.62% |
1000+ | 81.55 CHF | 51.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | DeviceNet |
Type | 0935 613 303/20 F |
Matériau du manteau | PVC |
Classe de protection (IP) | IP 67 |
Blindage | Blindé |
Type | 0935 613 303/20 F |
Nombre de pôles | 5 |
Raccord | 7/8" |
Longueur de câble | 6.09 m |
Chaîne de câble | Oui |