44.65 CHF/ Unitéhors TVA
48.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.65 CHF | - |
10+ | 38.00 CHF | 14.89% |
50+ | 28.40 CHF | 36.39% |
100+ | 24.50 CHF | 45.13% |
250+ | 22.95 CHF | 48.60% |
2000+ | 21.60 CHF | 51.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | WRSMV |
Type | WRSMV 4-521/5M |
Couleur de gaine | Orange |
Blindage | Non blindé |
Type | WRSMV 4-521/5M |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau du manteau | TPE |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67/69K |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Mâle |
Mesure de fiation | M 8x1 |