36.00 CHF/ Unitéhors TVA
38.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.00 CHF | - |
10+ | 29.10 CHF | 19.17% |
50+ | 21.80 CHF | 39.44% |
100+ | 18.75 CHF | 47.92% |
250+ | 17.45 CHF | 51.53% |
2000+ | 16.45 CHF | 54.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | PRKT |
Type | PRKT 5-56/10M |
Raccord | M 12x1 |
Matériau du manteau | PVC |
Blindage | Non blindé |
Type | PRKT 5-56/10 M |
Indication LED d'état | Non |
Couleur de gaine | Orange |
Nombre de pôles | 5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67/69K |
Longueur de câble | 10 m |