27.00 CHF/ Unitéhors TVA
29.19 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.00 CHF | - |
10+ | 22.45 CHF | 16.85% |
50+ | 16.70 CHF | 38.15% |
100+ | 14.40 CHF | 46.67% |
250+ | 13.55 CHF | 49.81% |
2000+ | 12.65 CHF | 53.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | PRKT |
Type | PRKT 4-07/5M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67/69K |
Longueur de câble | 5 m |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Type | PRKT 4-07/5 M |
Couleur de gaine | Orange |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PVC |