30.75 CHF/ Unitéhors TVA
33.24 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.75 CHF | - |
10+ | 24.05 CHF | 21.79% |
50+ | 17.95 CHF | 41.63% |
100+ | 15.55 CHF | 49.43% |
250+ | 14.55 CHF | 52.68% |
2000+ | 13.60 CHF | 55.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | PRKT |
Type | PRKT 4-07/10M |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67/69K |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 10 m |
Couleur de gaine | Orange |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau du manteau | PVC |
Type | PRKT 4-07/10 M |