Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Câbles de raccordement coupleur M23 droit RKU 19-242 19 pôles câble 5m

  • ERIKS:14942802
  • Fabricant:7613288297241
Image 1
Câbles de raccordement avec prise M23 droit, PUR sans halogène, adapté pour chaînes de câbles, pour tous les actionneurs / capteurs enfichables M12 avec 2 signal par raccord, prise universelle adapté pour tous les répartiteurs M12.
Ajouter à la liste

138.55 CHF/ Unitéhors TVA

149.77 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138.55 CHF

-

10+

107.05 CHF

22.74%

50+

85.60 CHF

38.22%

100+

80.05 CHF

42.22%

250+

75.30 CHF

45.65%

2000+

71.85 CHF

48.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RKU
Type
RKU 19-242/5M
Nombre de pôles
19
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Longueur de câble
5 m
Nombre de conducteurs
19
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Type
RKU 19-242/5 M
Raccord
M 23