Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Câbles de raccordement coupleur M23 droit RKU 19-242 19 pôles câble 10m

  • ERIKS:14942803
  • Fabricant:7613288297234
Image 1
Câbles de raccordement avec prise M23 droit, PUR sans halogène, adapté pour chaînes de câbles, pour tous les actionneurs / capteurs enfichables M12 avec 2 signal par raccord, prise universelle adapté pour tous les répartiteurs M12.
Ajouter à la liste

171.50 CHF/ Unitéhors TVA

185.39 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171.50 CHF

-

10+

137.20 CHF

20.00%

50+

102.35 CHF

40.32%

100+

88.35 CHF

48.48%

250+

82.60 CHF

51.84%

2000+

77.70 CHF

54.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RKU
Type
RKU 19-242/10M
Type
RKU 19-242/10 M
Nombre de pôles
19
Nombre de conducteurs
19
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Raccord
M 23
Longueur de câble
10 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67