

52.70 CHF/ Unitéhors TVA
56.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.70 CHF | - |
10+ | 46.45 CHF | 11.86% |
50+ | 34.75 CHF | 34.06% |
100+ | 29.95 CHF | 43.17% |
250+ | 28.00 CHF | 46.87% |
2000+ | 26.30 CHF | 50.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKWT |
Type | RKWT 8-6-268/10M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Nombre de conducteurs | 6 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 8 |
Type | RKWT 8-6-268/10 M |
Longueur de câble | 10 m |