Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Câbles de raccordement coudés pour répartiteur RKWU 19-242 19 pôles câble 15m

  • ERIKS:14942806
  • Fabricant:7613288297197
Image 1
Câbles de raccordement avec prise M23 coudé, PUR sans halogène, adapté pour chaînes de câbles, pour tous les actionneurs / capteurs enfichables M12 avec 2 signaux par raccord, prise universelle adapté pour tous les répartiteurs M12.
Ajouter à la liste

244.25 CHF/ Unitéhors TVA

264.03 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

244.25 CHF

-

10+

189.60 CHF

22.37%

50+

141.50 CHF

42.07%

100+

122.05 CHF

50.03%

250+

114.25 CHF

53.22%

2000+

107.35 CHF

56.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RKWU
Type
RKWU 19-242/15M
Longueur de câble
15 m
Nombre de pôles
19
Nombre de conducteurs
19
Type
RKWU 19-242/15 M
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Raccord
M 23