Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Câbles de raccordement coudés pour répartiteur RKWU 19-242 19 pôles câble 10m

  • ERIKS:14942804
  • Fabricant:7613288297210
Image 1
Câbles de raccordement avec prise M23 coudé, PUR sans halogène, adapté pour chaînes de câbles, pour tous les actionneurs / capteurs enfichables M12 avec 2 signaux par raccord, prise universelle adapté pour tous les répartiteurs M12.
Ajouter à la liste

194.35 CHF/ Unitéhors TVA

210.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

194.35 CHF

-

10+

150.85 CHF

22.38%

50+

112.60 CHF

42.06%

100+

97.20 CHF

49.99%

250+

90.85 CHF

53.25%

2000+

85.45 CHF

56.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RKWU
Type
RKWU 19-242/10M
Nombre de conducteurs
19
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Nombre de pôles
19
Longueur de câble
10 m
Type
RKWU 19-242/10 M
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Raccord
M 23