Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Câbles de raccordement avec prise M12 droite RKT 12-346 12 pôles câble 2m

  • ERIKS:14897496
Image 1
Câbles de raccordement avec prise M12 coudé, PUR sans halogène, adapté pour chaînes de câbles, pour tous les répartiteurs enfichables M8, prise universelle adapté pour tous les répartiteurs M8.
Ajouter à la liste

54.65 CHF/ Unitéhors TVA

59.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.65 CHF

-

5+

45.25 CHF

17.20%

10+

41.70 CHF

23.70%

25+

38.70 CHF

29.19%

50+

36.10 CHF

33.94%

100+

33.75 CHF

38.24%

250+

29.70 CHF

45.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RKT
Type
RKT 12-346/2M
Nombre de conducteurs
12
Longueur de câble
2 m
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Classe de protection (Valeur IP)
IP 67
Raccord
M 12
Type
RKT 12-346/2M
Nombre de pôles
12