

19.95 CHF/ Unitéhors TVA
21.57 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.95 CHF | - |
10+ | 16.00 CHF | 19.80% |
50+ | 11.90 CHF | 40.35% |
100+ | 10.30 CHF | 48.37% |
250+ | 9.55 CHF | 52.13% |
2000+ | 9.05 CHF | 54.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMV |
Type | RKMV 4-225/5M |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 8x1 |
Blindage | Non blindé |
Type | RKMV 4-225/5 M |
Longueur de câble | 5 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |