

14.95 CHF/ Unitéhors TVA
16.16 CHFTVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.95 CHF | - |
10+ | 12.40 CHF | 17.06% |
50+ | 9.20 CHF | 38.46% |
100+ | 7.95 CHF | 46.82% |
250+ | 7.40 CHF | 50.50% |
2000+ | 7.05 CHF | 52.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMV |
Type | RKMV 4-225/2M |
Modèle | Femelle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RKMV 4-225/2 M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 2 m |
Raccord | M 8x1 |
Blindage | Non blindé |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Nombre de pôles | 4 |
Indication LED d'état | Non |