

36.00 CHF/ Unitéhors TVA
38.92 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.00 CHF | - |
10+ | 31.55 CHF | 12.36% |
50+ | 23.65 CHF | 34.31% |
100+ | 20.35 CHF | 43.47% |
250+ | 19.15 CHF | 46.81% |
2000+ | 17.90 CHF | 50.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMV |
Type | RKMV 4-225/15M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Raccord | M 8x1 |
Indication LED d'état | Non |
Type | RKMV 4-225/15 M |
Blindage | Non blindé |
Nombre de pôles | 4 |
Modèle | Femelle |
Longueur de câble | 15 m |