

13.30 CHF/ Unitéhors TVA
14.38 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.30 CHF | - |
10+ | 11.30 CHF | 15.04% |
50+ | 8.35 CHF | 37.22% |
100+ | 7.30 CHF | 45.11% |
250+ | 6.90 CHF | 48.12% |
2000+ | 6.45 CHF | 51.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMV |
Type | RKMV 3-224/2M |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 2 m |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Nombre de pôles | 3 |
Raccord | M 8x1 |
Type | RKMV 3-224/2 M |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Modèle | Femelle |