

24.35 CHF/ Unitéhors TVA
26.32 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.35 CHF | - |
10+ | 20.75 CHF | 14.78% |
50+ | 15.55 CHF | 36.14% |
100+ | 13.30 CHF | 45.38% |
250+ | 12.45 CHF | 48.87% |
2000+ | 11.85 CHF | 51.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMV |
Type | RKMV 3-224/10M |
Type | RKMV 3-224/10 M |
Modèle | Femelle |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 10 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 8x1 |
Nombre de pôles | 3 |