Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Belden 9841 RS-485 1x2xAWG24 120Ohm

  • ERIKS:14942914
Image 1
L’interface RS-485 a été développée pour des transmission à haut débit sériel sur des longues distances, et trouve de plus en plus de place dans les différents secteurs de l‘industrie. Conducteur flexible en cuivre étamé. Diélectrique en polyéthylène. Torsadés par paires. Blindage double feuilleté et tressé en cuivre. fils de continuité, Gaine extérieur en PVC.
Ajouter à la liste

2'129.97 CHF/ Rouleauhors TVA

2'302.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'195.03 CHF

-

305+

2'129.97 CHF

33.33%

915+

1'742.92 CHF

45.45%

1220+

1'474.83 CHF

53.84%

3050+

1'229.00 CHF

61.53%

9150+

1'154.88 CHF

63.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
RS
Type
Belden 9841 RS-485 1x2xAWG24 120Ohm
Capacité
42 pF/m
Résistance
78.7 Ω
Impédance
120 Ω
Diamètre extérieur env.
5.89 mm
Matériau du manteau
PVC
Longueur du rouleau
153 m
Type
9841
Dimensions
1x2xAWG24