Eriks
BECHEM

BECHEM Spray lubrifant pour l'industrie agroalimentaire Berusynth H1 SP 0.4L

  • ERIKS:14947125
Image 1
Huile adhérente pour chaînes dans l’industrie alimentaire
Bechem Berusynth H1 Spray est une huile adhérente haute performance à base de polyalphaoléfine pour la lubrification des chaînes.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires - comme par exemple lors d’une surlubrification - doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).

Caractéristiques
-bonne adhérence du film lubrifiant fin
-protection fiable contre la corrosion et l‘usure
-propriétés haute pression (EP) prononcées
-exempte de solvant
-bon pouvoir de pénétration
-rendement élevé
Ajouter à la liste

316.30 CHF/ Cartonhors TVA

341.92 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 8.40 CHF
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
H1 SP
Emballage
Bundle, 12 pièces
Contenu
0.4 l
Viscosité
100 mm²/s
Densité à 15°C
840 kg/m²
Pour point
-50 °C
Point d'inflammation
250 °C