Eriks
BECHEM

BECHEM Spray lubrifant pour l'industrie agroalimentaire Berulub W+B SP 0.5l

  • ERIKS:14947129
Image 1
Huile lubrifiante pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique
Bechem Berulub Spray W+B est un lubrifiant en spray clair, incolore, au goût et à l'odeur neutre, en qualité DAB 10 (pharmacopée allemande). Il possède d’excellentes propriétés de refoulement de l’eau et pénétrantes, dissout la rouille et la saleté.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI)

Caractéristiques
-lubrifiant clair et incolore
-odeur et goût neutres
-physiologiquement neutre
-pouvoir pénétrant élevé
-refoule l’eau
Ajouter à la liste

330.30 CHF/ Cartonhors TVA

357.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
W+B SP
Emballage
Bundle, 12 pièces
Contenu
0.5 l
Viscosité
70 mm²/s
Densité à 15°C
870 kg/m²
Point d'inflammation
50 °C