Eriks
BECHEM

BECHEM Spray lubrifant pour l'industrie agroalimentaire Berulub GD 50 H1 SP 0.4l

  • ERIKS:14947128
Image 1
Dégrippant pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique
Bechem Berulub GD 50 H1 Spray est un dégrippant à effet rapide avec propriétés lubrifiantes et anticorrosives pour l’industrie alimentaire, fourragère et pharmaceutique. Son pouvoir mouillant très prononcé permet de dissoudre les impuretés et d’éliminer la rouille même aux endroits les moins accessibles.
Les additifs spécialement sélectionnés contiennent des composants au pouvoir lubrifiant prononcé qui permettent de débloquer les vis, écrous, goujons et autres éléments de machines grippés ou incrustés par la corrosion. L’agent anticorrosion contenu prévient le renouvellement de la rouille.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).

Caractéristiques
-excellent pouvoir mouillant
-incolore, inodore et insipide
-protection temporaire contre la corrosion
-bon pouvoir lubrifiant
Ajouter à la liste

307.80 CHF/ Cartonhors TVA

332.73 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 10.50 CHF
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
GD GD 50 H1 SP
Emballage
Bundle, 12 pièces
Contenu
0.4 l
Densité à 15°C
760 kg/m²
Point d'inflammation
50 °C