Eriks
BECHEM

BECHEM Huile pour engrenages dans l'industrie agroalimentaire Berusynth PG 460 H1 20l

  • ERIKS:14947678
Image 1
Huile synthétique en base de polyglycol pour engrenages dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique
Les lubrifiants Bechem Berusynth PG H1 sont des huiles haute performance, inodores et insipides, formulées pour répondre aux sévères exigences de sécurité actuelles de l’industrie alimentaire, fourragère et pharmaceutique ainsi que celles des fabricants de machines, des normes DIN et ISO. Les formulations spéciales garantissent une protection contre l’usure et une capacité de charge élevées tout en protégeant efficacement contre la corrosion. Tout contact inutile avec les denrées alimentaires - comme par exemple lors d’une surlubrification - doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).
Les huiles Bechem Berusynth PG H1 ne sont pas compatibles avec les huiles minérales. Lors de la substitution d’un lubrifiant à base d’huile minérale par un fluide synthétique (polyglycol), la compatibilité des joints et peintures doit être confirmée. Lors d’une telle substitution, un nettoyage ou un rinçage du système est nécessaire.

Caractéristiques:
- inodore et insipide
- protection élevée contre l’usure
- protection efficace contre la corrosion
Ajouter à la liste

43.95 CHF/ Kilogrammehors TVA

47.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 20,26Commande minimum: 20,26

20,26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
PG 460 H1
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
460 mm²/s
Densité à 15°C
1.06 kg/m²
Pour point
-36 °C
Point d'inflammation
280 °C