Eriks
BECHEM

BECHEM Huile pour chaînes haute température dans l'industrie agroalimentaire Plantfluid 10l

  • ERIKS:14944947
Image 1
Huile pour bandes et chaînes de transport dans les boulangeries industrielles
Bechem Plantfluid est un lubrifiant haute température natif transparent pour les fours de passage de boulangeries industrielles. Sa stabilité thermique et son innocuité permettent son utilisation pour la lubrification des bandes et chaînes de transport des fours à pain et gâteaux.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires - comme par exemple lors d’une surlubrification - doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).

Caractéristiques
-très bonne stabilité thermique
-protection fiable contre la corrosion
-réduit le frottement et l‘usure
-réduit les grincements et le raidissement des bandes et chaînes de transport
Ajouter à la liste

16.70 CHF/ Litrehors TVA

18.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Emballage
Jerrican
Contenu
10 l
Viscosité
42 mm²/s
Densité à 15°C
920 kg/m²
Point d'inflammation
320 °C