Eriks
BECHEM

BECHEM Huile lubrifiante pour l'industrie agroalimentaire Berusynth 220 H1 200l

  • ERIKS:14944571
Image 1
Huiles synthétiques haute performance pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique
Les lubrifiants Bechem Berusynth H1 sont des huiles haute performance, inodores et insipides, formulées pour répondre aux sévères exigences de sécurité actuelles de l’industrie alimentaire, fourragère et pharmaceutique ainsi que celles des fabricants de machines, des normes DIN et ISO. Les formulations spéciales garantissent une protection contre l’usure et une capacité de charge élevées tout en protégeant efficacement contre la corrosion.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires - comme par exemple lors d’une surlubrification - doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).

Caractéristiques
-inodore et insipide
-protection élevée contre l’usure
-protection efficace contre la corrosion
Ajouter à la liste

24.30 CHF/ Litrehors TVA

26.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

200 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
220 H1