Eriks
BECHEM

BECHEM Huile lubrifiante pour l'industrie agroalimentaire Berusynth 1000 H1 20l

  • ERIKS:14944937
Image 1
Huiles synthétiques haute performance pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique
Les lubrifiants Bechem Berusynth H1 sont des huiles haute performance, inodores et insipides, formulées pour répondre aux sévères exigences de sécurité actuelles de l’industrie alimentaire, fourragère et pharmaceutique ainsi que celles des fabricants de machines, des normes DIN et ISO. Les formulations spéciales garantissent une protection contre l’usure et une capacité de charge élevées tout en protégeant efficacement contre la corrosion.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires - comme par exemple lors d’une surlubrification - doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).

Caractéristiques
-inodore et insipide
-protection élevée contre l’usure
-protection efficace contre la corrosion
Ajouter à la liste

33.00 CHF/ Litrehors TVA

35.67 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
1000 H1
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
1 mm²/s
Densité à 15°C
850 kg/m²
Pour point
-35 °C
Point d'inflammation
265 °C