Eriks
BECHEM

BECHEM Graisse pour l'industrie agroalimentaire Berulub FG-H 2 EP 12x0.4kg

  • ERIKS:14944944
Image 1
Graisse haute pression pour l’industrie alimentaire

Berulub FG-H 2 EP est une graisse haute performance à base d’hydrocarbures synthétiques (polyalphaoléfines) pour l’industrie alimentaire, fourragère et pharmaceutique. Son large domaine de température d’utilisation ainsi que sa capacité de charge élevée et la bonne protection contre la corrosion permettent une application universelle et par là même de rationaliser.

Elle forme un film lubrifiant et de séparation résistant en mesure de réduire le frottement et l’usure. Elle adhère, étanchéifie bien et résiste très largement à l’eau chaude comme à l’eau froide, à la vapeur ainsi qu’aux produits de nettoyage et de désinfection aqueux alcalins et acides.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires - comme par exemple lors d’une surlubrification - doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).
Berulub FG-H 2 EP est également disponible en spray.
Ajouter à la liste

370.85 CHF/ Cartonhors TVA

400.89 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
FG-H 2 EP
Contenu
0.4 kg
Emballage
Bundle, 12 pièces
Point de goutte
240 °C
Agent épaississant
Complexe de calcium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
290-320
Viscosité
150 mm²/s