Eriks
BECHEM

BECHEM Graisse pour l'industrie agro-alimentaire Berutox FH 28 KN 12x0.4kg

  • ERIKS:14946637
Image 1
Graisse synthétique haute température
Bechem Berutox FH 28 KN est une graisse haute température à base de polyalphaoléfine pour le graissage longue durée de paliers lisses et roulements. Elle réduit le frottement et l’usure à haute température, sous charge et sous influence corrosive. Pour les points de graissage dont la vitesse de glissement autorise l’utilisation d’une graisse.
Bechem Berutox FH 28 KN protège des impuretés nuisibles, maintient le pouvoir lubrifiant, même en présence d'eau.

Caractéristiques
-bonne résistance thermique
-bonne stabilité mécanique
-large domaine de température d’utilisation
-bonnes propriétés anticorrosion
-propriétés antiusure prononcées
Ajouter à la liste

304.20 CHF/ Cartonhors TVA

328.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
FH 28 KN
Contenu
0.4 kg
Emballage
Bundle, 12 pièces
Point de goutte
250 °C
Agent épaississant
Polyurée
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
285-315
Viscosité
400 mm²/s