Eriks
BECHEM

BECHEM Graisse pour l'industrie agro-alimentaire Berutemp 500 T 2 0.8kg

  • ERIKS:14944940
Image 1
Graisse synthétique haute température pour l’industrie alimentaire
Bechem Berutemp 500 T 2 est une graisse spéciale à base de perfluorpolyéther pour l’industrie alimentaire, fourragère et pharmaceutique.
Bechem Berutemp 500 T 2 est prévue pour la lubrification des paliers lisses et à roulements soumis à de hautes températures afin de réduire les frottements et l'usure, pour les points de graissage soumis à l’influence du vide, des rayonnements, de solvants ainsi que de produits chimiques agressifs et dont la vitesse de glissement autorise l’utilisation d’une graisse.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires, comme par exemple lors d’une surlubrification, doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).

Caractéristiques
-très bonne compatibilité envers les plastiques et les élastomères
-excellente stabilité contre la décomposition thermique et chimique
Ajouter à la liste

812.75 CHF/ Unitéhors TVA

878.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BECHEM
Type
500 T
Contenu
0.8 kg
Emballage
Cartouche
Agent épaississant
PTFE encapsulation
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
510 mm²/s