

51.45 CHF/ Unitéhors TVA
55.62 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BECHEM |
Type | 932 |
Contenu | 1 kg |
Emballage | Boîte |
Agent épaississant | Microgel |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 310-340 |
Viscosité | 70 mm²/s |