Eriks
BASE

BASE Chaussure de sécurité i-Robox ESD pointure 41 S3

  • ERIKS:14924015
Image 1
Chaussure de sécurité I-ROBOX S3 ESD, noir/bleu

LA VÉRITABLE SEMELLE ANTIFATIGUE. Une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet d'obtenir une semelle extérieure extrêmement compacte et néanmoins durable. Résultat : une plus grande flexibilité et un effet d'absorption des chocs optimal.
Semelle intérieure Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO, remplaçable, de forme anatomique, avec système de circulation d'air.
Col rembourré pour un meilleur confort et pour éviter les tendinites.

  • Tige en cuir Nabutek hydrofuge
  • Embout de protection fin et non métallique
  • Surchaussure résistante à l'abrasion pour une plus grande durabilité
  • Doublure avec traitement antibactérien* pour éviter les mauvaises odeurs
  • Semelle intérieure textile anti-perforation

EN ISO 20345:11
Ajouter à la liste

101.55 CHF/ Pairehors TVA

109.78 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BASE