BASE Chaussure de sécurité BOB S3 blanc, pointure 41
ERIKS:14923501
Chaussure de sécurité BOB S3 B0636 ESD, blanc
Tige en microfibre hydrofuge
Embout de protection fin et non métallique :
Épaisseur de paroi extérieure réduite de 35 % par rapport au standard du marché.
Équipé d'une bande de protection des orteils préformée. Évite la douleur et la pression sur les orteils.
Air Tech + Tpu-Skin : une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet d'obtenir une semelle extérieure extrêmement compacte et néanmoins durable. Résultat : une plus grande flexibilité et un effet d'absorption des chocs optimal.
Semelle intérieure en textile balistique
Semelle intérieure amovible, déformable et anatomique DRY'N AIR ESD avec système de circulation d'air
Doublure technique 3D avec traitement antibactérien* permanent. Évite les odeurs désagréables.