Eriks
BASE

BASE Chaussure de sécurité BOB S3 blanc, pointure 39

  • ERIKS:14923499
Image 1
Chaussure de sécurité BOB S3 B0636 ESD, blanc

  • Tige en microfibre hydrofuge
  • Embout de protection fin et non métallique :
    • Épaisseur de paroi extérieure réduite de 35 % par rapport au standard du marché.
    • Équipé d'une bande de protection des orteils préformée. Évite la douleur et la pression sur les orteils.
  • Air Tech + Tpu-Skin : une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet d'obtenir une semelle extérieure extrêmement compacte et néanmoins durable. Résultat : une plus grande flexibilité et un effet d'absorption des chocs optimal.
  • Semelle intérieure en textile balistique
  • Semelle intérieure amovible, déformable et anatomique DRY'N AIR ESD avec système de circulation d'air
  • Doublure technique 3D avec traitement antibactérien* permanent. Évite les odeurs désagréables.

EN ISO 20345:11
Ajouter à la liste

112.60 CHF/ Pairehors TVA

121.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BASE