Eriks
BASE

BASE Chaussure de sécurité Be-Powerful S3 38

  • ERIKS:14922750
Image 1
- résistant à l'eau
- Circulation d'air optimale et position plus élevée du pied grâce au système de semelle anatomique Dry‘n Air® Omnia
- Sans métal
- Respirant – La doublure intérieure agit de manière antibactérienne avec « SmellStop »
- Protection anti-perforation avec semelle intermédiaire Fresh‘n Flex
- Répartition optimale du poids du corps grâce à la semelle LifePlus
- Semelle profilée anti-fatigue, amortissante et résistante à l'abrasion AirTech® TPU-Skin®
- Embout de protection léger et confortable SlimCap"

S3 WR SRC
EN ISO 20345:2011
Ajouter à la liste

123.55 CHF/ Pairehors TVA

133.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BASE