Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Fermetures pour bande de serrage universelle largeur de la bande 14mm

  • ERIKS:14895616
  • Fabricant:7613288276338
Image 1
Bande de serrage troué, dans boîte de carton. Serrures avec fermeture rapide, en acier inoxydable V2A. Vis six-pans avec fente, ouverture de clé 8 mm. (Serrures à commander séparément).
Ajouter à la liste

192.00 CHF/ Cartonhors TVA

207.55 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

192.00 CHF

-

5+

149.00 CHF

22.40%

10+

134.00 CHF

30.21%

15+

131.50 CHF

31.51%

23+

129.00 CHF

32.81%

35+

126.00 CHF

34.38%

53+

123.50 CHF

35.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)