Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V216, 152mm

  • ERIKS:14890066
  • Fabricant:7613288206670
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

20.90 CHF/ Unitéhors TVA

22.59 CHFTVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.90 CHF

-

10+

10.30 CHF

50.72%

20+

8.65 CHF

58.61%

30+

8.50 CHF

59.33%

45+

8.35 CHF

60.05%

68+

8.20 CHF

60.77%

102+

8.05 CHF

61.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V216
Zone de serrage
de 152 jusqu'à 152 mm
Largeur du ruban, de la cassette
19 mm