Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Colliers pré-fabriqués BANDIMEX V215, 127mm

  • ERIKS:14890065
  • Fabricant:7613288206687
Image 1
Instructions de montage
Montage avec outil spécial et adaptateur V001 ou V50.
Ajouter à la liste

17.80 CHF/ Unitéhors TVA

19.24 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.80 CHF

-

10+

8.65 CHF

51.40%

20+

7.40 CHF

58.43%

30+

7.25 CHF

59.27%

45+

7.10 CHF

60.11%

68+

6.95 CHF

60.96%

102+

6.80 CHF

61.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BANDIMEX
Type
V215
Largeur du ruban, de la cassette
19 mm
Zone de serrage
de 127 jusqu'à 127 mm